MUTU Square Tube Folding Kitchen Table (Meja Dapur Lipat)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
MaterialSS 201
Thickness (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall menjual meja Stainless dengan tampilan baru, meja ini sangat cocok digunakan untuk meja makan keluarga ataupun untuk sekedar meja bertamu. Meja ini juga cocok digunakan untuk cafe, restoran, hotel dan usaha lainnya. Meja Stainless ini tahan karat dan mudah dibersihkan.

Spesifikasi:
- Material SS 201
- Reinfored board one tier
- 0.8 mm thickness board
- 0.8 mm thickness square tube
- Adjustable feets
- Dimensi : P 150 x L 70 x T 80 cm
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait