MUTU Insulation Barrel Panci Makanan

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Capacity (L)60
Dimensions (mm)450x500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall menjual panci stainless steel IB-6029 dengan kapasitas 60 Liter, panci ini berdiameter 450mm dan tinggi 500mm. Panci makanan ini cocok di gunakan untuk menyimpan sup, sayur, rendang dan lainnya, sehingga makanan selalu tetap hangat. Dengan desain elegan, panci ini akan terlihat cantik di dapur Anda.Spesifikasi :Double layerStainless steel materialDimensi (mm) : 450x500Kapasitas : 60 liter
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait