MUTU Hanging Cover Chafing Dishes

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
MaterialWater Pan SS 201
Thickness (mm)Food 0.5, Cover 0.5, Stand 0.5, Base 2.7
Dimensions (mm)500x500x440
Base MaterialSS 430

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hanging cover chafing dish mutu CHF-554 terbuat dari stainless steel berkualitas, alat ini dapat digunakan untuk menghidangkan makanan prasmanan untuk berbagai acara dengan desain yang menarik dan unik sehingga dapat mempercantik hidangan anda.
Spesifikasi :
Dimensi : 500x500x440 mm
Water pan : SS201 0.5 mm thickness
Food pan : SS201 0.5 mm thickness
Cover : SS201 0.5 mm thickness
Stand : SS430 2.7 mm thickness
Base : SS430 0.44 mm thickness

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan