MUTU Frying Pan Panci Masak

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
MaterialSS 201
Diameter (cm)28
Thickness Sandwich Bottom (mm)Alu. : 2.5, SS 430: 0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Frying pan stainless steel mutu FYP-280, Nikmati kemudahan memasak bersama produk terbaik persembahan dari mutu Produk yg kuat dan tahan lama, yg khusus digunakan para Chef di restaurant dan hotel terkemuka untuk memasak aneka hidangan.Spesfikasi :Diameter 28 cmMaterial:SS201Sandwich bottom: Alu. : 2.5 mm, SS 430: 0.6mm
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan