MUTU Pemanas Soup / Tempat Soup

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)370xH325

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall menjual chafing dish untuk soup.SCD-700SW terbuat dari stainbless steel berkualitas, alat ini dapat digunakan untuk menghidangkan sekaligus pemanas soup untuk berbagai acara dengan desain yang menarik dan unik sehingga dapat mempercantik hidangan anda.

Spesifikasi :
the cover :SS201 T : 0,6 mm
The soup barrel : SS 201 T : 0,6 mm
The water Barrel : SS 201 T: 0,6 mm
the rack : SS 201 T : 1,5 mm
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait