MUTU Penjepit Kertas Tagihan

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
MaterialSS 201
Size (m)1
Thickness (mm)0.8
Dimensions (mm)1000x80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall menjual penjepit kertas tagihan. PBH-1000 ini adalah cara terbaik untuk menjepit semua kertas tagihan yang restoran Anda butuhkan untuk memaksimalkan kinerja staff Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan