HPMT Straight Shank Oil Feed Twist Drill Din 6537K 130° Point Angle (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp7.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Split Point Design, Provide Self Centering capability and reduce thrust.
- C flute shape, Produce Small chips, Improve Chip evacuation.
- Effective Clearance and Gash, Lower cutting forces, Improve chip formation and control.
- Corner reinforcement, Adds protection during the drilling process.
- Corner Chamfer on point Design, Reduce burr formation during through hole machining.
- Suitable for Material, P, K, N, O.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan