HPMT Torus Endmills With Weldon, 4 Flutes

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp3.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 4 Flutes Design, Significantly increased feedrate (25% over 3 flute), Optimised for slotting, side milling.
- Optimised Tool Geometry, Allows for improved shearing and decreased spindle loads.
- Positive Rake Angle, Enables smooth chip evacuation due to small size chips generated.
- Differentioal Pitch (DP), Provides excellent surface finishing while eliminating chatter.
- Stable Cutting Edge, Allows for high speeds and feed rates, greatly improving productivity.
- The Perfect Edge Design. Provides a stable cutting edge with much reduced possibility of chipping while prolonging the tool life, High CNC repeatedly within 0.010mm
- Suitable for Materials, P, M, K, S
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan