Non Brand Pot Jelly Flower (Wadah Sampel)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Size (g)100
MaterialPVC
Height (cm)4.4
Diameter (cm)5.80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bahan PVC
Warna hitam-hitam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan