Non Brand Pot Baslem HDPE (Wadah)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Pot MaterialHDPE
Cap MaterialPP
Size (ml)30
Diameter (cm)3.5
Overall Height (cm)4.6
Pots Height (cm)3.4
Cap Diameter (cm)3.6
Cap Height (cm)1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pot Balsem
Foodgrade
Cocok untuk kemasan balsem, salep, lem, dan sebagainya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait