Non Brand Jerrycan Square HDPE Wide Mouth (Botol Jerigen)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
ColorNatural
Size (L)0.5
Height (cm)12 (Until the Bottle Cap), 9 (up to the Body)
Jerrycan Length (cm)8.5
Jerrycan Width (cm)6.7
Cap Diameter (cm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cocok digunakan untuk kemasan sabun cair, madu, kimia, deterjen, dan sebagainya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan