Non Brand Bottle Doff HDPE for Agro and Laboratory (Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorWhite
Size (ml)50
Height (cm)6.9
Diameter (cm)3.8
Sticker Place Size (HxD) (cm)3.9 x 13.1
Bottle Grammar (g)10
Cap Diameter (cm)2.3
MaterialBody (HDPE), Outer Cap (PP), Inside Cap (LDPE)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan