Non Brand Bottle Doff HDPE for Agro and Laboratory (Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
ColorWhite
Size (ml)100
Height (cm)10.1
Diameter (cm)4.6
Sticker Place Size (HxD) (cm)5.2 x 15.2
Bottle Grammar (g)20
Cap Diameter (cm)2.3
MaterialBody (HDPE), Outer Cap (PP), Inside Cap (LDPE)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan