Non Brand Bottle Doff HDPE for Agro and Laboratory (Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ColorWhite
Size (ml)250
Height (cm)14.7
Diameter (cm)5.6
Sticker Place Size (HxD) (cm)7.1 x 18.6
Bottle Grammar (g)35
Cap Diameter (cm)2.3
MaterialBody (HDPE), Outer Cap (PP), Inside Cap (LDPE)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan