HPMT Miniature Ballnose Cutters With Long Neck Shank 6, 2 Flutes

Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp759.900
Spesifikasi
Dimensions d2 h6 (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Eccentric Grinding, Optimum eccentric grinding in order to avoid rubbing, while maintaining maximum cutting tool strength.
- Cutting Edge Preparation, Enhances tool life, Less material adhere on the cutting edge for stable machining, Improves wear resistance and reduces excessive friction.
- Superior Coating to Reduce Friction, Increases hardness and higher abrasive wear resistance, Higher thermal resistance, Smoother chips evacuation.
- Suitable for Material Groups, P, M, K, S, H.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan