HPMT Fin Mill Torus Endmills With Taper Neck, 4 Flutes

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp989.900
Spesifikasi
Dimensions d2 h6 (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 4/6 Flutes, 2x to 3x feed rate in comparison with conventional 2 flutes cutter.
- Tough PVD Silicon Based Coating, Prolong the tool life, Enables higher cutting speeds, Increases hardness and higher abrasive wear resistance, Smoother chips evacuation.
- Suitable for Material Groups, P and H.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan