INTERFLEX Flexadux Hyp CL Pro (Selang Exhaust)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
MaterialCoated Polyster Fabric
Temperature (°C)-40 to +175
Length (m/roll)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Color :
External : Black
Internal : green with blue protection profile
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Sunction of hot or cold fumes, gases or dust.
- Lightweight
- Very Flexible ducting
- Abrasion protection
- Good temperature, UV and Ozone resistance
- Excellent chemical resistance
- Outer wear strip
- Flame retardant
- Excellent axial compressibility
- Good mechanical strength

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan