Penguin Open-Top Cylinder Water Tank (Toren / Tangki Air)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Capacity (L)200
Wall Thickness (mm)4-6
Lid Width (mm)740
Bottom Tank Width (mm)570
Tank Height (mm)750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terbuat dari polietilena murni, wadah serbaguna ini dapat digunakan untuk pencampuran cairan, pengolahan bahan makanan, atau solusi lainnya yang memerlukan penyimpanan plastik yang kuat. Tercetak tanpa sambungan dan tulangan pengeras di bagian atas, menambah kekakuan agar tak berubah bentuk, kokoh, dan tahan lama.
Peringatan
- Foto hanya sebagai refrensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan