Onodani Battery Mini Jumpstart (Kabel Jumper)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Output (V/A)5/2, 12/2, 16/3.5, 19/3.5
Input (V/A)15/1
Starter Current (A)200
Pick Current (A)400
Battery Weight (g)450
Battery TypeLy-Polimer
Battery Capacity (mAh)13600
Dimensions (mm)163x72x32
Jump StartGasoline and Diesel
Life Cycle3000 times

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan