Onodani Engine Crane (Derek Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Capacity (t)2
Lifting Height (mm)2000
Net Weight (kg)90
Gr Weight (kg)96
Package Size (cm)145x30x18, 80x58.5x9
Quantity (pcs)1/2
Qty/20CY220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait