Sennheiser Active Antenna Splitter with EU Plug

Sebelum PPN:
Rp46.999.900
Spesifikasi
Transmission Loss (dB)0
RF Frequency Range (MHz)470 - 870
Antenna ConnectorBNC
Dimensions (inch)19, 1U
Main Frequency (Hz)50 - 60
Mains Voltage (V)100 - 240
Nominal Impedance (ohm)50
Remarks (V)Booster Feed: 12 (200 mA)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Active wideband antenna splitter for up to 16 channels (8 dual receivers), may be made narrowband with optional IM3000 selective RF input modules - cables not included



Ulasan Produk

Tidak ada ulasan