Sennheiser Pro Clip on Mic Cardioid

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Maximum Sound Pressure Level (passive)MKE 40-ew: 118 dB (k=1%)
Sensitivity as per 121 TR 9-5(MKE 40-ew: 42 mV/Pa +- 2,5dB), (MKE 40-4: 42 mV/Pa +- 2,5dB)
Pick-up PatternCardioid
Dimension (DxL) (mm)12x26
Frequency Response (Hz)40 - 20000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clip-on microphone with cardioid pattern.

-High gain before feedback
-Very good speech intelligibility
-Outstanding bass reproduction

What's in the Box :

1 mikrophone MKE 40-ew
1 Clip
1 windscreen, black
1 windscreen, grey
1 magnet holder set MZM 2 / MZM 10
1 storage case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan