Sennheiser Broadcast Omni Directional Microphone

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
ConnectorXLR-3
Frequency Response (MicroPhone) (Hz)40 to 18000
Transducer Principle (Microphone)Dynamic
Pick-up PatternOmni-Directional
Dimensions (mm)137x65x67
Minimum Terminating Impedance (ohm)200
Nominal Impedance (ohm)200
Sensitivity in Free Field, no Load (1kHz) (mV/Pa)1,8 (+- 2,5 dB)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan