Sennheiser Microphone

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Weight w/o Cable (g)60
ConnectorXLR-3
Frequency Response (MicroPhone) (Hz)40 to 18000
Transducer Principle (Microphone)Dynamic
Dimensions (mm)Ø 33x59
Minimum Terminating Impedance (ohm)1000
Nominal Impedance (ohm)350
Pick-up PatternCardioid
Sensitivity in Free Field, no Load (1kHz) (mV/Pa)1,8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan