Sennheiser Condenser Boundary Mic

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Max. Sound Pressure Level (Active) (dB SPL)154
ConnectorXLR-3
Transducer Principle (Microphone)Pre-Polarised Condenser Microphone
Pick-up PatternHalf-Cardioid
Dimensions (mm)126,5x105x26,5
Frequency Response (Hz)20 - 20000
Minimum Terminating Impedance (ohm)1000
Nominal Impedance (ohm)< 100
Phantom Powering (V)48 (1,1 mA)
Sensitivity in Free Field, no Load (1kHz) (mV/Pa)0,5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan