Sennheiser Condenser Vocal Mic

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Weight w/o Cable (g)311
SwitchOn/Off
Max. Sound Pressure Level (Active) (dB)150
ConnectorXLR-3
Dimensions (mm)Ø 47x193
Frequency Response (MicroPhone) (Hz)40 to 20000
Minimum Terminating Impedance (ohm)1000
Nominal Impedance (ohm)200
Phantom Powering (V)12 - 48
Pick-up PatternSuper-Cardioid
Sensitivity in Free Field, no Load (1kHz) (mV/Pa)3
Transducer Principle (Microphone)Pre-Polarised Condenser Microphone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan