Sennheiser Condenser Mic

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
ConnectorXLR-3
Pick-up PatternSuper-Cardioid
Dimension (DxL) (mm)Ø 20x100
Sensitivity in Free Field, no Load (1kHz)3 mV/Pa = - 50dB (0 dB = 1 V/Pa)
Equivalent Noise Level (dBA)24
Equivalent Noise Level Weighted as per CCIR (dB)35
Frequency Response (Hz)40 - 20000
Maximum Sound Pressure Level (passive) (dB)139 (SPL)
Minimum Terminating Impedance (ohm)1000
Nominal Impedance (ohm)50
Phantom Powering (V)12 - 52 (3 mA)
Transducer PrinciplePre-Polarised Condenser Microphone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan