NUNC Bioassay Dish Square (Cawan Bioasai)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
Capacity (ml)225
SterilitySterile
Bottom ShapeFlat
Height (mm)25
Culture Area (cm²)500
ShapeSquare
Surface TreatmentNon-treated
TypeMulti-Well Plate
Volume Working (ml)225

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Available in cell culture-treated and non-treated surfaces, the versatile Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay dishes are useful for screening large numbers of colonies, culturing bacteria and fungi, or providing a contained environment for other culture vessels.
Standard Height, Non-Treated BioAssay Dish
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan