Mondoware Bella Series Tempat Makan Bulat

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
Volume (L)1.8
Dimensions (cm)24x5
MaterialPolypropylene (PP) Virgin-grade

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bella series Bowl large 5 sekat ruang, dan tutup yang rapat jadi aman untuk berbagai sayur dan lauk pauk tidak tumpah! Kotaknya juga tebal & terbuat dari bahan premium, awet pastinya.
Fitur
- Tahan dingin (s.d. -18 derajat celsius)
- Tahan panas (s.d. 100 derajat celsius)
- Dapat ditumpuk secara maksimal
- Finishing doff (terlihat lebih mewah)
- 100% Food Safe (BPA-free & Bebas Racun)
- Tidak gampang retak (terbuat dari bahan Polypropylene (PP) yang sangat tebal & awet) dan bahan plastik premium (Virgin-grade)
- Tutup yang sangat rapat
- Tidak berbau & tidak berminyak
- Mempunyai ketahanan terhadap bahan kimia (chemical resistance)
- Dibuat di pabrik yang memenuhi GMP & ISO:9001
Kegunaan
Rantang ini cocok untuk : - Tempat Bekal - Masakan berbagai lauk - Kue kering - nastar, putri salju, kastengel, dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait