Mondoware The Royal Dalton Premium Guest Chair (Kursi)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)46x65x78
MaterialFoot : Stainless Steel (SS201); Chair : Polypropylene chairs (PP Chair)
Maximum Loading Capacity (kg)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kursi ruang tamu yang kokoh & nyaman
Fitur
- Kaki besi stainless asli (Kualitas SS201) - anti-karat selamanya
- Tidak mudah patah & tidak gampang retak (terbuat dari bahan Polypropylene chairs (PP Chair) yang sangat tebal & awet) dan campuran biji plastik Virgin Grade & Super Premium Recycled Grade (tidak berbau)
- Kaki besi tersambung dengan bagian dudukan - tidak akan copot
- Dapat ditumpuk (hingga 6 kursi)
- Ada sandaran tangan (armrest)
- Pigmen warna premium (warna awet, tidak cepat pudar)
- Terbukti awet - product life 10 tahun, bahkan bisa lebih
- Desain kelas internasional yang terbukti nyaman & ergonomis
- Tinggi kursi & ukuran disesuaikan dengan tinggi & berat badan orang Indonesia pada umumnya (tidak terlalu tinggi)
- Dibuat di pabrik yang memenuhi GMP & ISO:9001
Kegunaan
Kursi ini cocok untuk: - Ruang tamu - Kafe / resto / rumah makan - Hotel / kosan - Ruang tunggu - Balkon / teras - Salon

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait