Logos Biosystems LUNA-STEM SVF Automated Cell Counter

Sebelum PPN:
Rp299.999.900
Spesifikasi
Sample Volume (µm)10
Cell Counting Time (s)30-60 (depending on sample conditions)
Cell Concentration Range (cells/ml)5x104- 1x107 (optimal range)
Excitation Wavelength (nm)470 ±20
Exission Wavelength (nm)530 ±25, 600 (LP)
Cell Size Range (µm)Detectable range : 1-90, Optimal range : 5-60
Dimensions (WxDxH) (cm)22x21x9 (8.6x8.3x3.5inch)
LCD Display (inch)7 (800x480 pixels)
Light SourceLED

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait