Global Water Pressure Tank E-Wave Series

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Volume (L)24
Maximum Working Pressure (bar/psi)10/150
Factory pre-charge (bar/psi)1.9/28
Maximum Operating Temperature (°C)90
Maximum Operating Temperature (°F)194
ThreadBSP
Dimension A (cm)44.4
Dimension B (cm)29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
• Single diaphragm design
• Patented stainless steel water connection
• Virgin polypropylene liner
• Two part polyurethane, epoxy primed paint finish
• Leak free, o-ring sealed air valve cap
• Comprehensive testing
• No maintenance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan