FINI Oil-Free Compressor (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Power (HP)1.5
Power (kW)1.1
Cylinder1
Working Pressure (Bar)8
Air Delivery Compressor (Cfm)4.6
Air Delivery Compressor (L/minute)130
Compressor Speed (rpm)1450
Dimensions (WxDxH) (mm)570x270x602
Frequency (Hz)50
Noise Level (dBa)64
Oil LessYes
Pump Type OL244
Rated Voltage (V)230
Tank Capacity (L) 24
Working Pressure (psi)116

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan