FINI Silent Oil-Free Coaxial Compressor (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Power (HP)1
Power (kW)0.75
Cylinder2
Working Pressure (Bar)8
Air Delivery Compressor (Cfm)3.7
Air Delivery Compressor (L/minute)105
Compressor Speed (rpm)1450
Dimensions (WxDxH) (mm)380x380x385
Frequency (Hz)50
Noise Level (dBa)59
Oil LessYes
Pump Type OL100
Rated Voltage (V)230
Tank Capacity (L) 6
Working Pressure (psi)116

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan