N-BIOTEK Table-Top Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp129.999.900 - Rp139.999.900
Spesifikasi
Standard RotorSaving Rotor
Main ControlMicro processor
Accel / DecelRates Accel: Sow / Fast.Decel:Slow / Fast / Normal
CertificationKGIVP, ISO9001,ISO14001JSO13485
Cooling DeviceAir Cooling
Dimensions (mm)440x520x330(H)
Display7-Segment Numeric Display
Driver SystemInverter Motor
Maximum Capacity (ml)480. 15x 32Tubes
Power Supply (V/W/Hz)220,350,60
Program20memory
Safety deviceOver/Under speed protector, Unbalance detector
Timer90Hr, 59min & Hold run

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan