N-BIOTEK Beauty Cell Multi Workstation

Sebelum PPN:
Rp539.999.900 - Rp789.999.900
Spesifikasi
Main Filter99.99% efficiency on particles of 0.3µm
Exhaust Filter99.99% efficiency on particles of 0.3µm
Sterillization Lamp (Wxea)UV 20x2
ControllerDigital PID controller
DisplayLED Display
Drive SystemInverter Motor Drive
Main ControllerDigital PID controller
Maximum Capacity (ml)480, (15mIx32Tubes(Swing rotor))
Plate Size (mm)250x310
Speed Range (rpm)30 to 300
Temperature Range (°C)Ambient +5 to 60
Time RangeContinuous or up to 47h 59min
Timer99Hours, 59min & Hold run

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan