N-BIOTEK Drying Oven

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)172
TypeMechanical Convection
Temperature Range (°C)Ambient +5 to 220
Circulation Fan (W)Blower Fan 20
Dimensions (mm)In 550x520x600(H), Out 10x725x920(H)
DisplayLED Display
DoorSilicon packing door with Window
MaterialIn : Stainless Steel, Out : Steel plate with powder coating
PID SettingAuto Tuning
Power (V/A/kW/Hz)220,6.9,1.6,60
Safety deviceExclusive over temp. protector
Shelves3EA, Stainless Plate
Temperature Accuracy (°C)± 01 at 150
Temperature ControlDigital PID Controller

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan