N-BIOTEK Gas Blowing Concentrator

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)Ambient +5 to 120
Temperature Increment (°C)0.1
Temperature MethodHeater
Temperature ControlMicroprocessor Digital PID
Operating PanelTouch Button
Manifold Size (WxDxH) (mm)130x110x30
Capacity2 Blocks(BLx2ea)
Connecting portFlow control valve
Dimensions (WxDxH) (mm)110x90x45
DisplayLED Display
Exhaust systemContamination free (Each nozzle)
NozzleEach nozzle control (20ea) flow rate
Overall Dimensions (WxDxH) (mm)310x250x435
Power Supply (V/Hz/W)110/220, 50/60, 400
StandPinion motion Stand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan