N-BIOTEK Heating & Cooling Block (Blok Pemanas dan Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp33.999.900 - Rp39.999.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)-4 to 80
Temperature Accuracy (°C)± 0.5
Temperature MethodMicroprocessor Digital PID
Operating PanelTouch Button
DisplayLED Display
Block MaterialSolid anodized aluminum
Dimensions (WxDxH) (mm)250x250x175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan