N-BIOTEK Water Bath Shaking (Penangas Air)

Sebelum PPN:
Rp37.999.900 - Rp39.999.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)Ambient +5 to 80
Temperature Accuracy (°C)± 0.3 at 37
MotorPlate Type Brushless DC Motor
Orbit Diameter (mm)25
Speed Range (rpm)30 to 200
Bath Capacity (L)Max. 10, Level 5.5
ControllerMicroprocessor Digital PID
Dimensions (WxDxH) (mm)310x345x260
Optional AccessoriesLid for high temperature
Power Supply (V/Hz/W)110/220, 50/60/300
Time Range (rpm)Continuous or up to 47h 59min

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan