N-BIOTEK Incubator Refrigerated (Inkubator Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp209.999.900
Spesifikasi
Chamber Volume (L)230
Temperature Range (°C)5 to 60
Temperature Accuracy (°C)± 0.25 at 37
Temperature Increment (°C)0.1
Temperature ControlMicroprocessor Digital PID
Speed Range (rpm)30 to 300
Chamber MaterialStainless Steel (304)
Cooling Power (Hp)Compressor 1/4
DisplayLED Display
Inner DoorTempered Safety Glass Door
Jacket TypeDry Wall Type
Number of Shelves1 Platform+2 Shelves
Operating PanelIndividual 2 Channel Touch Button
Out DoorSilicon Packing Magnet Door
Speed Accuracy (rpm)± 1
Speed ControlMicroprocessor Digital PID
Speed Increment (rpm)1
Time for Shaker Accuracy (%)0.1
Time for Shaker Increment (minute)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan