Non Brand Gear Lining Clip Medium (Penjepit Panel)

Sebelum PPN:
Rp3.900
Spesifikasi
Compatible forUniversal
ColorHitam
Axle Diameter (mm)6.5
Axle Length (mm)22
Cap Diameter (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan