Non Brand Arrowhead Cable Tie Clip (Insulock) (Pengikat Kabel Pasang Tekan)

Sebelum PPN:
Rp5.900
Spesifikasi
Length (mm)165
Max Bundle (mm)35
Gear Axle Size (mm)6.5x7.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan