DeLonghi Moka Pot Coffee Maker (Teko Kopi Moka)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Input Power (W)450
Rated Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50-60
ColorBlack
Capacity (cup)3-6
Programmable TimerYes
Dimensions (LxWxH) (mm)122x185x235

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Delonghi Moka Pot Alicia PLUS EMKP 63.B

Electric moka with 6 or 3 cups capacity and digital control, with 24 hours programmable timer, automatic shut off, keep warm function, cool touch and independent base.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan