NEW FLOW Cooling Element

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Dimension T1 (Male) x T2 (Female) (inch)1/2 NPT x 1/2 NPT
TypeCooling Fin
Temperature Limit (°C)-10 - 400
Pressure Limit (Bar)-1 - 250
MaterialSS316L
Length (mm)90, 100 or 124

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CF Type (Cooling Fin Type) and CT Type (Capillary Tube Type) for medium temperature ≥ 100°C. Cooling elements are necessary to protect pressure gauge. There are cooling fin type and capillary tube type for use that depend on temperature against.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan