INDOMAKERS 3D Printer MK8 Hardened Steel Nozzle for Abrasive Material (Nosel Printer 3D)

Sebelum PPN:
Rp77.900
Spesifikasi
MaterialHS Steel
ThreadM6
Filament Size (mm)1.75
Nozzle Size (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Harap perhatikan panduan tentang Material Thermal Conductivity, karena settingan brass nozzle biasa (Standar E3D) dapat berbeda dengan nozzle ini.
Kegunaan
Nozzle 3D Printer yang sangat-sangat bagus dan tahan terhadap abrasive material seperti glow in the dark material maupun carbon fiber reinforced filament dan dapat digunakan dalam temperatur tinggi seperti untuk printing material PEEK dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan