INDOMAKERS V-Belt GT2 M6 Closed Loop (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp21.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Width (mm)6
Pitch (mm)2
TypeClosed-loop timing belt
MaterialNeoprene rubber with fiberglass core

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan