SUNLU 3D Printer Filament PLA Silk 1.75mm (Filamen Printer 3D)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
MaterialPLA / Polylactid Acid
ColorSilk Light Gold
Diameter (mm)1.75
Diameter Tolerance (mm)±0.02
Printing Temperature (°C)190 - 220
Bed Temperature (°C)Optional / ~60
Box Measurement (cm)21x21x7.3
Inspection ReportROHS / REACH
Melt Flow Rate (g/10min)4-8 (at 190°C, 2.16kg)
Net Length (m)330
PackagingPlastic, Vaccumed
Printing Speed (mm/s)50-100
Roll Measurement (cm)Dia. 20x6.6
Tensile Strength (kgf)11-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3D Printing Storage TIPS : After print, store filament in a plastic-sealed bag or box and add Silica-gel to prevent moisture
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Feature
- Good Roundness Tolerance,
- Good Layer Adhesion,
- No Bubbles,
- Consistent Color,
- Stable Melting Temperature,
- Superior Smoothness,
- High Light Reflective, Color more vivid and Bright,
- Silky Luster,
- Beautiful Print, printing finish more attractive

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait