SUNLU 3D Printer Filament ABS Plus 1.75mm (Filamen Printer 3D)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
MaterialABS
Diameter (mm)1.75
Diameter Tolerance (mm)±0.02
Printing Temperature (°C)185 - 215
Melt Flow Rate (g/10min)3-8 (at 200°C, 2.16kg)
Inspection ReportROHS / REACH
PackagingPlastic, Vaccumed
Printing Speed (mm/s)50-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3D Printing Storage TIPS : After print, store filament in a plastic-sealed bag or box and add Silica-gel to prevent moisture.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Feature
- Easy Print,
- Good Roundness Tolerance,
- Good Layer Adhesion,
- No Bubbles,
- Consistent Color,
- Stable Melting Temperature,
- Superior Smoothness,
- Great Flexibility

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan