Defelsko Latex Adhesive Bresle Method Patch

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Order CodeSSTPATCHL25
Test Area (mm²)1250
Test Volume (ml)2-15
Dimensions (mm)52x52 (2.05x2.05 inch)
Background Contamination (mg/m²)<5
Compatible forPosiTector SST

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ISO 8502-6 conforming latex patch with easy-open tab and low-tack adhesive with TearGuard™ technology.

Low-tack adhesive with TearGuard™ technology for easy patch removal
with no residue to clean

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan